Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Batteriesammler Amperinchen, 10 Liter, pulverbeschich 242798-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242798-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7501-00 PB - RAL 5013
EAN/GTIN:
     4055091230610
Suchbegriffe:
Sicherheitsabfallbehälter
RENNER Batteriesammler Amperinchen, 10 Liter, pulverbeschichtet, kobaltblau Umweltbewusstsein mit Spaß vermitteln: Der feuerverzinkte RENNER Batteriesammler Amperinchen ist für die Pfostenmontage konzipiert und motiviert, Batterien im öffentlichen Raum ordentlich zu entsorgen. Runder Batteriesammler Amperinchen zur Rücknahme von Altbatterien Mit 10-l-Kunststoff-Innenbehälter für bequemes Entsorgen Geeignet zur Pfostenbefestigung Einfaches Handling In feuerverzinkter oder feuerverzinkt-pulverbeschichteter Ausführung erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Wertstoffsammler Einsatzbereich = Außenbereich Betrieb Behälter Volumen = 10 l Behälteröffnung Länge = 375 mm Behälteröffnung Breite = 340 mm Innenbehälter Anzahl = 1 Innenbehälter Volumen = 10 l Innenbehälter Material = Kunststoff Deckel Typ = Verschlussdeckel Deckel Material = Stahlblech Deckel Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Deckel Farbe = kupfermatt Deckel RAL Farbe = RAL 8029 kupfermatt Abschließbar = ja Höhe = 550 mm Breite = 340 mm Tiefe = 375 mm Farbe = kobaltblau RAL Farbe = RAL 5013 kobaltblau Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Eigengewicht = 12,8 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
10 l
Deckel Farbe:
kupfermatt
Deckel RAL Farbe:
RAL 8029 kupfermatt
Farbe:
kobaltblau
Innenbehälter Volumen:
10 l
RAL Farbe:
RAL 5013 kobaltblau
Abschließbar:
ja
Innenbehälter Anzahl:
1
Behälteröffnung Breite:
340 mm
Behälteröffnung Länge:
375 mm
Behältertyp:
Abfallbehälter\;Wertstoffsammler\;
Breite:
340 mm
Deckel Material:
Stahlblech
Deckel Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
Deckel Typ:
Verschlussdeckel
Eigengewicht:
12.8 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Betrieb\;
Höhe:
550 mm
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
Tiefe:
375 mm
HEIGHT GRO:
555.00 mm
WIDTH GRO:
355.00 mm
DEPTH GRO:
375.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,51*
€ 411,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,83*
€ 403,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,79*
€ 386,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,93*
€ 377,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,35*
€ 339,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.