Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbox XS-2 Advanced für Lithium-Ionen-Akkus, 11 Liter 242592-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242592-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     261767
EAN/GTIN:
     4260613930064
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Lithium-Ionen Lagerbehälter
Transport-Box
Transportbox XS-2 Advanced für Lithium-Ionen-Akkus, 11 Liter In der Transportbox Advanced mit UN-Zulassung transportieren Sie Lithium-Ionen-Akkus sicher und vorschriftsgemäß – egal ob intakt oder defekt. Loses Pyrobubbles®-Brandschutzmittel bildet eine thermisch isolierende Schicht um den möglichen Brandherd und schützt vor Thermal Runaway sowie exothermen Reaktionen. Zum Lagern und Transportieren von intakten und defekten Lithium-Ionen-Akkus Für E-Bike-Akkus, Power Tools, Laptops, Automobile-Akkus etc. geeignet Inkl. pulverbeschichtetem Metallkorb für Sicherheitsabstand zur Behälterwand Schützt vor Thermal Runaway und exothermen Reaktionen Von -20 °C bis +80 °C einsetzbar (Lagertemperatur +15 °C bis +30 °C) Inkl. losem Pyrobubbles®-Brandschutzmittel Dauerhaft wiederverwendbar Einfache Handhabung Aus robustem Kunststoff gefertigt Mit UN-Zulassung In verschiedenen Größen erhältlich Behältertyp = Transportbehälter Deckel gedämpft schließend = nein Deckel Material = Kunststoff Farbe = grau Material = Kunststoff Höhe = 285 mm Breite = 400 mm Tiefe = 300 mm Volumen = 11 l Eigengewicht = 4 kg
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Eigengewicht:
4 kg
Deckel gedämpft schließend:
nein
Höhe:
285 mm
Tiefe:
300 mm
Volumen:
11 l
Behältertyp:
Transportbehälter
Deckel Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
285.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,95*
€ 479,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,29*
€ 453,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,07*
€ 442,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,95*
€ 434,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,69*
€ 403,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.