Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbox S-1 Advanced für Lithium-Ionen-Akkus, 28 Liter 242589-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242589-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     261769
EAN/GTIN:
     4260613930071
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Lithium-Ionen Lagerbehälter
Transport-Box
Transportbox S-1 Advanced für Lithium-Ionen-Akkus, 28 Liter In der Transportbox Advanced mit UN-Zulassung transportieren Sie Lithium-Ionen-Akkus sicher und vorschriftsgemäß – egal ob intakt oder defekt. Loses Pyrobubbles®-Brandschutzmittel bildet eine thermisch isolierende Schicht um den möglichen Brandherd und schützt vor Thermal Runaway sowie exothermen Reaktionen. Zum Lagern und Transportieren von intakten und defekten Lithium-Ionen-Akkus Für E-Bike-Akkus, Power Tools, Laptops, Automobile-Akkus etc. geeignet Inkl. pulverbeschichtetem Metallkorb für Sicherheitsabstand zur Behälterwand Schützt vor Thermal Runaway und exothermen Reaktionen Von -20 °C bis +80 °C einsetzbar (Lagertemperatur +15 °C bis +30 °C) Inkl. losem Pyrobubbles®-Brandschutzmittel Dauerhaft wiederverwendbar Einfache Handhabung Aus robustem Kunststoff gefertigt Mit UN-Zulassung In verschiedenen Größen erhältlich Behältertyp = Transportbehälter Deckel gedämpft schließend = nein Deckel Material = Kunststoff Farbe = grau Material = Kunststoff Höhe = 295 mm Breite = 600 mm Tiefe = 400 mm Volumen = 28 l Eigengewicht = 6,8 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
6.8 kg
Deckel gedämpft schließend:
nein
Höhe:
295 mm
Volumen:
28 l
Behältertyp:
Transportbehälter
Breite:
600 mm
Deckel Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Tiefe:
400 mm
HEIGHT GRO:
295.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
6.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 626,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,13*
€ 826,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,06*
€ 819,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,75*
€ 808,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,15*
€ 786,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,67*
€ 745,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.