Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altölsammler, PE-Deckel, Füllstandsanzeige, Peilstab, 800 Li 242543-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242543-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     123561
EAN/GTIN:
     4055091226422
Suchbegriffe:
Sicherheitsbehälter
Altölsammler, PE-Deckel, Füllstandsanzeige, Peilstab, 800 Liter Altöl sammeln und den Ölstand dabei im Auge behalten: mit dem Altölsammler inkl. PE-Deckel. Über Füllstandsanzeige und Peilstab lässt sich der Füllgrad bequem ablesen. Zum einfachen Befüllen tragen Ablauflöcher in der feuerverzinkten Stahlkonstruktion bei. Arretierbarer Kunststoff-Schutzdeckel Behälter mit Ablauflöchern Füllstandsanzeige Stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN 30741, Teil 1, doppelwandig 2"-Absaugrohr mit TW-Kupplung Anschluss 1 1/2" mit Entlüftungseinrichtung Behältertyp = Sammelbehälter Deckel feststellbar = ja Deckel gedämpft schließend = nein Deckel Material = Kunststoff Überdruckventil = nein FM approved = nein Fußpedal = nein Material = Stahl Oberfläche = feuerverzinkt Höhe = 1.200 mm Breite = 1.060 mm Tiefe = 1.280 mm Volumen = 800 l Eigengewicht = 210 kg
Weitere Informationen:
Deckel gedämpft schließend:
nein
Volumen:
800 l
Behältertyp:
Sammelbehälter
Breite:
1060 mm
Deckel feststellbar:
ja
Deckel Material:
Kunststoff
Eigengewicht:
210 kg
FM approved:
nein
Fußpedal:
nein
Höhe:
1200 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tiefe:
1280 mm
Überdruckventil:
nein
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1280.00 mm
DEPTH GRO:
1280.00 mm
WEIGHT GRO:
210.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schröder-Schierenberg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.538,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.714,98*
€ 2.040,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.674,03*
€ 1.992,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.592,12*
€ 1.894,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.564,82*
€ 1.862,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.538,73*
€ 1.831,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.