Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO-CIRCLE Reinigungsmittel FT 100, tensidfrei, 20x 500-ml-H 242334-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242334-YY
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     A50057
EAN/GTIN:
     4024048500571
Suchbegriffe:
Reinigungsmittel
BIO-CIRCLE Reinigungsmittel FT 100, tensidfrei, 20x 500-ml-Handsprayflasche Das tensidfreie BIO-CIRCLE Reinigungsmittel FT 100 zur Oberflächenvorbehandlung ist ideal zur rückstands- und streifenfreien Entfernung leichter Öl- und Staubverschmutzungen von Glas, lackierten Oberflächen, Kunststoff, Metall oder Holz. Einfach aufsprühen, abwischen, fertig. BIO-CIRCLE Reinigungsmittel FT 100, tensidfrei und umweltschonend Geeignet für u. a. Glas, lackierte Oberflächen, Kunststoff, Metall, Holz Entfernt u. a. Staub, Fingerabdrücke, Öl, Fett, Filzstift, frischen Klebstoff Einfach und sicher in der Handhabung Schnelltrocknend Kennzeichnungsfrei gemäß CLP-Verordnung Durch NSF-Zertifizierung auch in der Lebensmittelindustrie verwendbar Gebrauchsfertig Wahlweise als 20-l-Kanister oder 20x 500-ml-Handsprayflasche
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
260.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
34025090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,46*
€ 353,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,10*
€ 351,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,56*
€ 330,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,84*
€ 318,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,48*
€ 286,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.