Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO-CIRCLE Reinigungsmittel FT 300, 20-l-Kanister 242333-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242333-YY
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     A02057-97
EAN/GTIN:
     4024048600417
Suchbegriffe:
Reinigungsmittel
BIO-CIRCLE Reinigungsmittel FT 300, 20-l-Kanister Das wasserbasierte, tensidfreie BIO-CIRCLE Reinigungsmittel FT 300 ist ideal zur rückstandslosen und streifenfreien Entfernung leichter Öl- und Fettverschmutzungen von hochpolierten, glänzenden oder lackierten Oberflächen. Einfach aufsprühen, abwischen, fertig. BIO-CIRCLE Reinigungsmittel FT 300, tensidfrei und wasserbasiert Geeignet für hochpolierte, glänzende oder lackierte Oberflächen Entfernt u. a. Fett- und Kleberrückstände sowie Fingerabdrücke Einfach und sicher in der Handhabung Schnell und rückstandsfrei trocknend Ideal für die Endreinigung vor dem Versand Kennzeichnungsfrei gemäß CLP-Verordnung VOC-reduziert Gebrauchsfertig Wahlweise als 20-l-Kanister oder 20x 500-ml-Handsprayflasche
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
430.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
20.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,50*
€ 279,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,38*
€ 227,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.