Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrträger für Snorkel Materiallift 241031-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241031-YY
Hersteller:
     Ahern
Herst.-Nr.:
     ML PIPE CRADLE
EAN/GTIN:
     4055091225111
Suchbegriffe:
Montagelifte
Rohrträger für Snorkel Materiallift Mit dem Rohrträger als Zubehör für den Snorkel Materiallift heben Sie Rohre wegrollsicher. Sein robustes Design in Industriequalität gewährleistet einen langlebigen Einsatz. Rohrablage für Snorkel Materiallift Effektive Wegrollsicherung Robuste Konstruktion in Industriequalität
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Diverse (u.a. DHL freight\, DB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,38*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 240,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 260,41*
€ 309,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 246,69*
€ 293,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 240,38*
€ 286,05
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.