Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkettenzug HZE 2,0 für Alu-Portalkran ARZ, Hubhöhe 3.000 240999-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-240999-YY
Hersteller:
     WIMAG GmbH
Herst.-Nr.:
     722 041
EAN/GTIN:
     4055091225029
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Handkettenzug HZE 2,0 für Alu-Portalkran ARZ, Hubhöhe 3.000 mm, Bauhöhe min. 385 mm Mit dem Handkettenzug HZE 2,0 für den Alu-Portalkran ARZ können Sie Baumaterial, Fahrzeugteile oder Arbeitsgerät einfach anheben und absenken. Der Handkettenzug erreicht eine Hubhöhe von bis zu 3 m. Handkettenzug HZE 2,0 für Alu-Portalkran ARZ Hubhöhe: 3 m Tragkraft = 2000 kg Höhe = 388 mm Material = Stahl
Weitere Informationen:
Höhe:
388 mm
Material:
Stahl
Tragkraft:
2000 kg
WEIGHT GRO:
19.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84251900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Portalkran, hebelzug 3 m, hebelzug, Portalkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 547,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,77*
€ 764,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,02*
€ 758,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,39*
€ 726,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,19*
€ 698,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,90*
€ 652,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.