Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Portalkran ARZ, Länge 4.000 mm, TK 1.500 kg 240995-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-240995-YY
Hersteller:
     WIMAG GmbH
Herst.-Nr.:
     520 700
EAN/GTIN:
     4055091224985
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran
Alu-Portalkran ARZ, Länge 4.000 mm, TK 1.500 kg Schnell, schneller, Alu-Portalkran ARZ: Der leichte Kran mit 1.500 kg Tragkraft lässt sich einfach in wenigen Arbeitsschritten von einer Person aufbauen. Serienmäßig mit Laufkatze inkl. Feststeller ausgestattet, bewegt der Kran Baumaterial und Arbeitsgerät kontrolliert an den gewünschten Einsatzort. Alu-Portalkran ARZ mit 1.500 kg Tragkraft Leichte Träger und Stützen aus Alu-Profilen Für 1-Person-Montage ausgelegt Serienmäßig mit Laufkatze und Feststeller ausgestattet Für elektrisches Hebezeug kann der Kran mit Stromzuführung ausgestattet werden Vulkollan-Räder sind nicht im Lieferung enthalten, Sie finden Sie im Zubehörbereich. Tragkraft = 1500 kg Trägerlänge = 4000 mm Breite = 1650 mm Höhe = 1943 - 2744 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1650 mm
Höhe:
1943 - 2744 mm
Trägerlänge:
4000 mm
Tragkraft:
1500 kg
WEIGHT GRO:
155.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84263000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: Portalkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.975,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.244,54*
€ 3.861,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.198,87*
€ 3.806,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.071,89*
€ 3.655,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.013,13*
€ 3.585,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.975,93*
€ 3.541,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.