Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Vierbein AV 0,5, Trägerlänge 2.000 mm, TK 500 kg, mit Gu 240988-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-240988-YY
Hersteller:
     WIMAG GmbH
Herst.-Nr.:
     525 050 G
EAN/GTIN:
     4055091224923
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran
Alu-Vierbein AV 0,5, Trägerlänge 2.000 mm, TK 500 kg, mit Gummiplatten Schweres Gerät, Baumaterial und mehr bei unterschiedlichsten Arbeiten im Innen- und Außenbereich kontrolliert anheben, absenken oder über kurze Distanzen bewegen: Das Alu-Vierbein AV 0,5 mit 2.000 mm Trägerlänge lässt sich dafür in der Breite verstellen und dank Leichtbauweise einfach von einer Person montieren und transportieren. Alu-Vierbein AV 0,5, Trägerlänge 2.000 mm Aus leichtem Aluminium Einklappbare Teleskopstützen für einfachen 1-Personen-Transport Je nach Modellvariante mit Fußspitzen oder Gummi-Fußplatten ausgestattet Verstellbare Breite Aufstellhilfe als exklusives Zubehör nur bei Vierbein-Kauf erhältlich Tragkraft = 500 kg Trägerlänge = 2000 mm Höhe = 1600 - 2800 mm Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Höhe:
1600 - 2800 mm
Trägerlänge:
2000 mm
Material:
Aluminium
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
75.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: Portalkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.182,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.410,40*
€ 2.868,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.374,83*
€ 2.826,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.268,38*
€ 2.699,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.214,86*
€ 2.635,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.182,99*
€ 2.597,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.