Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fami Behälterhalter, HxBxT 80 x 70 x 140 mm 233715-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233715-YY
Hersteller:
     Fami
Herst.-Nr.:
     FBLIT018039
EAN/GTIN:
     8057711390274
Suchbegriffe:
Werkzeughalter für Lochplatten
Fami Behälterhalter, HxBxT 80 x 70 x 140 mm Behälter einfach an der Werkbank einspannen: mithilfe des Behälterhalters. Der leicht installierbare Halter findet an Seitenwänden von Arbeitsbänken ebenso Platz wie auf zahlreichen anderen Oberflächen. Behälterhalter Einfach an verschiedenen Oberflächen montierbar Ideal zum Positionieren an den Seiten von Werkbänken Höhe = 80 mm Breite = 70 mm Tiefe = 140 mm Material = Edelstahl Elastik-Gummi
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Höhe:
80 mm
Material:
Edelstahl\;Elastik-Gummi\;
Tiefe:
140 mm
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL\/GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.