Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fami Werkbank, höhenverstellbar u. mit Multifunktionswand, T 233631-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233631-YY
Hersteller:
     Fami
Herst.-Nr.:
     WORK2016
EAN/GTIN:
     8057711058211
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Werkbank
ergonomische Werkbank
höhenverstellbare werkbank
Fami Werkbank, höhenverstellbar u. mit Multifunktionswand, TK 1.000 kg, HxBxT 740-1.110 x 2.000 x 750 mm, RAL 7035 lichtgrau / RAL 7016 anthrazitgrau Tragkräftig, strapazierfähig und individuell anpassbar: Die höhenverstellbare Fami Werkbank mit 30 mm starker Multiplexplatte und Multifunktionswand ermöglicht durch den direkten Zugriff auf das Werkzeug effizientere Arbeitsabläufe. Mit 1.000 kg Tragfähigkeit überzeugt die robuste Werkbank als solide Arbeitsfläche beim Bearbeiten schwerer Werkstücke. Fami Werkbank mit robuster 30 mm Multiplexplatte Multifunktionswand zum griffbereiten Lagern von Werkzeug und Material Höhenverstellbare Beine Tragfähigkeit: 1.000 kg Arbeitshöhe = 740 - 1.110 mm Arbeitsplatte Farbe = Buche Arbeitsplatte Material = Buche-Multiplex Arbeitsplatte Stärke = 30 mm Schubladen Auszugssperre = nein Böden Anzahl = 1 Böden Art = Fachboden Fronten Material = Stahlblech Gestell Material = Stahlblech Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschraubt Verfahrbar = nein Bügel/Griffe = ohne Kantenschutz umlaufend = nein Multifunktionsaufsatz = Lochplattenwand Bodenverschraubbar = nein Niveauausgleich = nein Hitzebeständig = nein Anlieferung = zerlegt Höhe = 1.676 - 2.036 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 750 mm Tragkraft = 1.000 kg Eigengewicht = 98 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Arbeitshöhe:
740 - 1110 mm
Schubladen Auszugssperre:
nein
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
98 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
1676 - 2036 mm
Multifunktionsaufsatz:
Lochplattenwand
Arbeitsplatte Stärke:
30 mm
Tiefe:
750 mm
Böden Art:
Fachboden
Tragkraft:
1000 kg
Anlieferung:
zerlegt
Arbeitsplatte Farbe:
Buche
Arbeitsplatte Material:
Buche-Multiplex
Bodenverschraubbar:
nein
Verfahrbar:
nein
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Bügel/Griffe:
ohne
Hitzebeständig:
nein
Niveauausgleich:
nein
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Kantenschutz umlaufend:
nein
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
2050.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
86.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB SCHENKER
Weitere Suchbegriffe: Werkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,88*
€ 862,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,76*
€ 846,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,82*
€ 818,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,91*
€ 788,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,77*
€ 737,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.