Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® Zweischienen-Portalkran ErgoLine®, Ausladung 2.420 m 233342-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233342-YY
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     ERGO-1,25-2,42-3,0+LSL001
EAN/GTIN:
     4055091223001
Suchbegriffe:
Portalkran
vetter krantechnik portalkran
portalkran
VETTER® Zweischienen-Portalkran ErgoLine®, Ausladung 2.420 mm, TK 125 kg Leichtlauf und Stabilität geschickt kombiniert: Der VETTER Zweischienen-Portalkran ErgoLine® ist ein Spezialist im Handling von Lasten bis 500 kg, die schnell und komfortabel bewegt werden müssen. Steuern Sie Endpositionen zielgenau an und profitieren Sie von diesem modularen Kransystem mit hohem Bedienkomfort. Modulares Kransystem für den leichten Industrieeinsatz im Innenbereich Ausgelegt für Umgebungstemperaturen von +5 °C bis +40 °C Keine Belastung der Hallenkonstruktion Optimal zur Verknüpfung mehrerer Arbeitsplätze Kranbahn und Kranbrücke aus eloxierten Aluminium-Hohlprofilen Kranbahnlänge/-breite individuell an Raumverhältnisse anpassbar Höhenverstellbare Stahl-Kranstützen, lackiert 2-stufiger Elektro-Kettenzug mit innenlaufendem Leichtlauf-Fahrwerk Kardanische Lagerung für Freiheitsgrade in alle Richtungen Hoher Bedienkomfort – zielgenaues Ansteuern der Endposition Inklusive Verbundanker-Befestigungsset Mit verschiedenen Ausladungen und Tragfähigkeiten erhältlich Tragkraft = 125 kg Breite = 2820 mm Höhe = 2900 - 4260 m/min Einsatzbereich = Innenbereich Material = Stahl Aluminium Oberfläche = lackiert eloxiert
Weitere Informationen:
Breite:
2820 mm
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
2900 - 4260 m/min
Material:
Stahl\;Aluminium\;
Oberfläche:
lackiert\;eloxiert\;
Tragkraft:
125 kg
HEIGHT GRO:
4000.00 mm
WIDTH GRO:
1250.00 mm
DEPTH GRO:
2400.00 mm
WEIGHT GRO:
951.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84263000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Zufall\, Abtrans...
Weitere Suchbegriffe: Portalkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.453,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.770,38*
€ 16.386,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.677,77*
€ 16.276,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.489,61*
€ 16.052,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.453,44*
€ 16.009,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.