| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-232947-YY Herst.-Nr.: 92150 EAN/GTIN: 4055091221410 |
| |
|
| | |
| Haftetiketten "Vorsicht zerbrechlich!", BxL 150 x 50 mm, 1.000 Stk/VE Empfindliche und bruchsensible Packgüter für einen sicheren Transport deutlich sichtbar kennzeichnen: mit den selbstklebenden Haftetiketten „Vorsicht zerbrechlich!“. Die Warnetiketten besitzen eine hohe Signalwirkung und liefern wichtige Hinweise für ein ordnungsgemäßes Handling. Darüber hinaus sind Warnetiketten häufig Voraussetzung für die Erstattung eventueller Transportschäden durch die Versicherung. Selbstklebende Haftetiketten „Vorsicht zerbrechlich!“ Einfach anzuwenden Ausgezeichnete Klebkraft Signalstarke Farbe Maße (BxL): 150 x 50 mm Rollenware – 1.000 Stk/VE Höhe = 50 mm Breite = 150 mm Material = Papier Anbringung = Selbstklebend Aufdruck = Vorbeschriftet Weitere Informationen: | | Anbringung: | Selbstklebend | Aufdruck: | Vorbeschriftet | Breite: | 150 mm | Höhe: | 50 mm | Material: | Papier | HEIGHT GRO: | 150.00 mm | WIDTH GRO: | 130.00 mm | DEPTH GRO: | 130.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 48211010 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |