Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchmaschine PS VOLTA ''FM'', Drehteller Ø 1.800 mm, Wick 232151-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232151-YY
Hersteller:
     Pro-System Verpackungstechnik
Herst.-Nr.:
     M350254EV
EAN/GTIN:
     4055091219103
Suchbegriffe:
Drehteller Stretchmaschine
Stretchmaschine Drehteller
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretchmaschine PS VOLTA ''FM'', Drehteller Ø 1.800 mm, Wickelhöhe 3.000 mm Die Stretchmaschine PS VOLTA dient dem professionellen Verpacken von Palettenwaren: Dank 6 vorprogrammierter Wickelabläufe und 32 speicherbarer Programme lassen sich palettierte Waren konstant stramm und foliensparend umwickeln. 6 vorprogrammierte Wickelabläufe 32 Programme speicherbar Fotozelle zur automatischen Abtastung der Palettenhöhe Fuß- und Kopfwicklung getrennt regelbar Sanfter An- und Auslauf des Drehtellers Mit Magnetfeldbremse, fester oder stufenloser Folien-Vordehnung erhältlich Apparattyp = Folien-Stretch-Maschine Arbeitsweise = halbautomatisch Bedienung = elektrisch Belastbarkeit = 2.000 kg Folien Bremse = Magnetfeldbremse Stretch-Zyklen = Kreuzwicklung Spiralwicklung Hochwickeln mit Deckblattfunktion Verstärkungswicklung Herunterwickeln Programme individuell einstellbar = ja Wickel-Programme Anzahl = 32 Wickelhöhe = 3000 mm Säulen Höhe = 3080 mm Drehteller Antrieb = stufenlos regelbar Drehteller Durchmesser = 1800 mm Drehteller Geschwindigkeit max. = 11 U/min Palettenwicklung pro Minute = 0,33 Palette Länge max. = 1250 mm Palette Breite max. = 1250 mm Palettenhöhe max. = 3000 mm Palette max. Gewicht = 2000 kg Grundfläche Länge = 3160 mm Grundfläche Breite = 1800 mm Folie Breite = 500 mm Stretchfolie inklusive = nein Sanftanlauf = ja RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz RAL 2004 reinorange Eigengewicht = 625 kg
Weitere Informationen:
Wickel-Programme Anzahl:
32
Apparattyp:
Folien-Stretch-Maschine
Bedienung:
elektrisch
Belastbarkeit:
2000 kg
Drehteller Durchmesser:
1800 mm
Eigengewicht:
625 kg
Grundfläche Breite:
1800 mm
Grundfläche Länge:
3160 mm
Drehteller Geschwindigkeit max.:
11 U/min
Palette Breite max.:
1250 mm
Palette max. Gewicht:
2000 kg
Paletten Höhe max.:
3000 mm
Palette Länge max.:
1250 mm
Palettenwicklung pro Minute:
0.33
Programme individuell einstellbar:
ja
RAL Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz\;RAL 2004 reinorange\;
Sanftanlauf:
ja
Säulen Höhe:
3080 mm
Stretchfolie inklusive:
nein
Folie Breite:
500 mm
Stretch-Zyklen:
Kreuzwicklung\;Spiralwicklung\;Hochwickeln\;mit Deckblattfunktion\;Verstärkungswicklung\;Herunterwickeln\;
Wickelhöhe:
3000 mm
Drehteller Antrieb:
stufenlos regelbar
Folien Bremse:
Magnetfeldbremse
Arbeitsweise:
halbautomatisch
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
3500.00 mm
WEIGHT GRO:
625.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.815,23*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.923,46*
€ 8.238,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.890,25*
€ 8.199,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.815,23*
€ 8.110,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.