| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-227097-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000385114 EAN/GTIN: 4260015712497 |
| |
|
| | |
| MAS Bergsteigerhaken BS 25 TW EN 362 Kl. B Verbindungselement zu dem Höhensicherungsgerät (NW-Nr. 4000 385 107, 4000 385 108, 4000 385 109, 4000 385 097, 4000 385 113) 35 kN aus Stahl,verzinkt mit Twistlock 2 Fachverschlüsse Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen. Weitere technische Eigenschaften Material: Stahl verzinkt Norm: EN 362 Kl. B prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 15.00 mm | WIDTH GRO: | 100.00 mm | DEPTH GRO: | 200.00 mm | WEIGHT GRO: | .290000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,43* | € 14,36* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,96* | € 15,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,76* | € 15,91* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,87* | € 15,97* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,94* | € 22,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|