Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Alu-Portalkran RAPK, inkl. Hebelzug, verfahrbar, Län 225804-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225804-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     J00812+G10460
EAN/GTIN:
     4250450436522
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
PLANETA Alu-Portalkran RAPK, inkl. Hebelzug, verfahrbar, Länge 2.000 mm, TK 3.000 kg, Größe L Schwere Lasten an wechselnden, schwer zugänglichen Orten heben: mit dem PLANETA Alu-Portalkran RAPK inkl. Hebelzug. Die modulare Konstruktion mit montagefreundlichen Einzelkomponenten ermöglicht ein schnelles Umsetzen der Lasthilfe. Serienmäßige Vollgummi-Schwenkräder erlauben ein leichtes Versetzen des Kranes am Montageort. Schnelle Lösung für zeitlich begrenztes Lastenheben Modulare Konstruktion ermöglicht Einsatz in wechselnden Montagebereichen Einfach zerleg- und platzsparend transportierbar Aus hochfesten Aluminiumkomponenten gefertigt Inkl. Hebelzug als Aufbauhilfe und Handfahrwerk für Materialtransport Vollgummi-Schwenkräder mit Bremsen (160 mm) für leichtes Versetzen Durch Zulassung nach EN 795/A:2012 zur Höhensicherung von Personen einsetzbar Tragfähigkeit: 2.500 - 3.500 kg Trägerlänge: 2.000 - 5.000 mm Stützenhöhe: 3 höhenverstellbare Basistypen (S/M/L) Tragkraft = 3000 kg Trägerlänge = 2000 mm Lichte Breite = 2000 mm Breite = 2.000 mm Höhe = 3500 - 5700 mm Material = Aluminium HI (High Intensity) Kautschuk Polyamid rostfreier Stahl Oberfläche = blank pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
3500 - 5700 mm
Lichte Breite:
2000 mm
Trägerlänge:
2000 mm
Tragkraft:
3000 kg
Material:
Aluminium HI (High Intensity)\;Kautschuk\;Polyamid\;rostfreier Stahl\;
Oberfläche:
blank\;pulverbeschichtet\;
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
3700.00 mm
WEIGHT GRO:
220.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Rhenus
Weitere Suchbegriffe: Portalkran, hebelzug, Portalkrane
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.616,79*
€ 7.913,47*
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.780,31*
€ 7.913,98*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.913,98*
€ 9.417,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.877,52*
€ 9.374,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.804,61*
€ 9.287,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.780,31*
€ 9.258,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.