| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-225775-YY Herst.-Nr.: 2509999 EAN/GTIN: 4055091217239 |
| |
|
| | |
| Verkabelung/Stromzuführung für SCHILLING Doppelträger-Alu-Portalkran Für den Betrieb eines Elektrokettenzugs empfiehlt es sich, die Verkabelung/Stromzuführung für den SCHILLING Alu-Portalkran werksseitig über den Doppelträger verlegen zu lassen. Der elektrische Anschluss des Kettenzugs erfolgt über eine 6-polige Steckvorrichtung nach DIN EN 60 529 IP66. Das Wendelkabel wird über das Portal und das Seitengestell auf einen 5-poligen Hauptschalter mit CEE-Steckdose geführt. Alle elektrischen Komponenten sind unter normalen Betriebsbedingungen für den Innen- und Außenbereich geeignet. Beim Betrieb des elektrifizierten Alu-Portalkrans im Außenbereich ist daran zu denken, dass dieser an einen Stromkreis mit entsprechendem FI-Schutzschalter angeschlossen wird. Bitte beachten: Die Verkabelung kann nur im Zusammenhang mit einem Kran bestellt werden, da die Zuleitung werksseitig verlegt wird. Der Alu-Portalkran wird anschluss- und betriebsfertig geliefert. Ein Prüfprotokoll gemäß DIN VDE 0701/0702 wird ausgestellt. Verkabelung/Stromzuführung für SCHILLING Doppelträger-Alu-Portalkran Für den Innen- und Außenbereich geeignet Anschluss Kettenzug über 6-polige Steckvorrichtung (nach DIN EN 60 529 IP55) PUR-Wendelleitung 5-poliger Hauptschalter mit CEE-Steckdose Prüfprotokoll gemäß DIN VDE 0701/0702 Bestellung nur in Zusammenhang mit einem Kran Weitere Informationen: | | WEIGHT GRO: | 11.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Max Müller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Portalkrane |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.458,22* | € 1.588,97* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.637,36* | € 1.857,13* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.761,68* | € 1.911,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|