Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer/Werkzeugkasten Formula RS 600, HxBxT 271 x 54 225213-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225213-YY
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     15521
EAN/GTIN:
     4050049155212
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Werkzeugkoffer/Werkzeugkasten Formula RS 600, HxBxT 271 x 547 x 278 mm Ein preiswertes Einsteigermodell für den ordnungsbewussten Handwerker: Das bietet der Werkzeugkoffer/Werkzeugkasten Formula. Das herausnehmbare Einlegefach bietet Platz für Kleinteile, in dem großen Hauptfach lässt sich größeres Werkzeug und Material aufbewahren. Werkzeugkoffer/Werkzeugkasten Formula Großer, stabiler Aluminium-Stahlgriff mit praktischem Bit-Halter 2 Aluminiumverschlüsse Öse für Vorhängeschloss (nicht enthalten) Herausnehmbares Einlegefach für Kleinteile Als Mini-Werkbank nutzbar Korpus aus stoßfestem Polypropylen (PP) gefertigt Koffer Typ = Werkzeugkoffer Verschluss Typ = Klappverschluss Rollbar = nein Material = schlagfester Kunststoff Ausstattung = herausnehmbare Einsätze
Weitere Informationen:
Ausstattung:
herausnehmbare Einsätze
Rollbar:
nein
Koffer Typ:
Werkzeugkoffer
Material:
schlagfester Kunststoff
Verschluss Typ:
Klappverschluss
HEIGHT GRO:
271.00 mm
WIDTH GRO:
547.00 mm
DEPTH GRO:
278.00 mm
WEIGHT GRO:
4.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Werkzeugkoffer und Werkzeugtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.