Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer/Werkzeugkasten Carbo Plus S 500, HxBxT 256 x 225212-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225212-YY
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     15523
EAN/GTIN:
     4050049155236
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Werkzeugkoffer/Werkzeugkasten Carbo Plus S 500, HxBxT 256 x 462 x 242 mm Ein preiswertes Einsteigermodell für den ordnungsbewussten Handwerker: Das bietet der Werkzeugkoffer/Werkzeugkasten Carbo Plus. Der robuste Carbo-Deckel ist als Mini-Werkbank nutzbar und hält Hammerschläge gekonnt aus. Werkzeugkoffer/Werkzeugkasten Carbo Plus Großer, stabiler Aluminium-Stahlgriff mit praktischem Bit-Halter 2 Aluminiumverschlüsse Öse für Vorhängeschloss (nicht enthalten) Herausnehmbares Einlegefach für Kleinteile Als Mini-Werkbank nutzbar Korpus aus stoßfestem Polypropylen (PP) gefertigt In verschiedenen Farb-Ausführungen erhältlich Koffer Typ = Werkzeugkoffer Verschluss Typ = Klappverschluss Rollbar = nein Material = schlagfester Kunststoff Ausstattung = herausnehmbare Einsätze
Weitere Informationen:
Ausstattung:
herausnehmbare Einsätze
Rollbar:
nein
Koffer Typ:
Werkzeugkoffer
Material:
schlagfester Kunststoff
Verschluss Typ:
Klappverschluss
HEIGHT GRO:
240.00 mm
WIDTH GRO:
460.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
3.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Werkzeugkoffer und Werkzeugtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.