Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer/Werkzeugkasten STUFF 16 Zoll 225206-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225206-YY
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     15512
EAN/GTIN:
     4050049155120
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Werkzeugkoffer/Werkzeugkasten STUFF 16 Zoll Ein preiswertes Einsteigermodell für den ordnungsbewussten Handwerker: Das bietet der Werkzeugkoffer/Werkzeugkasten STUFF aus stoßfestem Kunststoff. In den verschließbaren Deckelfächern und der herausnehmbaren Innenwanne lassen sich Kleinteile übersichtlich sortieren. Werkzeugkoffer/Werkzeugkasten STUFF Stabiler Handgriff und Alu-Verschlüsse Herausnehmbarer Werkzeugträger mit Aufnahmen für Stecknüsse und Bits Verschließbare Fächer im Deckel Aus stoßfestem Kunststoff gefertigt In verschiedenen Größen erhältlich Koffer Typ = Werkzeugkoffer Verschluss Typ = Klappverschluss Rollbar = nein Material = schlagfester Kunststoff Ausstattung = herausnehmbare Einsätze
Weitere Informationen:
Ausstattung:
herausnehmbare Einsätze
Rollbar:
nein
Koffer Typ:
Werkzeugkoffer
Material:
schlagfester Kunststoff
Verschluss Typ:
Klappverschluss
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
415.00 mm
DEPTH GRO:
226.00 mm
WEIGHT GRO:
2.650000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Werkzeugkoffer und Werkzeugtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.