| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-225191-YY Herst.-Nr.: 40505 EAN/GTIN: 4050049405058 |
| |
|
| | |
| Ratsche Ring-Umschaltung 3/8 Zoll, Länge 198 mm Durch die 72 Zähne können Sie mit dieser robusten Ratsche mit Ring-Umschaltung und Rechts-/Linkslauf sehr präzise arbeiten. Die Knarre ist mit gängigen Stecknüssen kompatibel. Der ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griff sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten. Ratsche mit Ring-Umschaltung Robuste Mechanik mit Rechts-/Linkslauf Mit 72 Zähnen für präzises Arbeiten Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff In verschiedenen Größen erhältlich Weitere Informationen: | | Material: | Chromvanadiumstahl | Technische Eigenschaften: | Feinverzahnt (72 Zähne)\; Rechts-\/Linkslauf\; Ergonomisch\, geformter 2 Komponentengriff\; | HEIGHT GRO: | 5.00 mm | WIDTH GRO: | 198.00 mm | DEPTH GRO: | 5.00 mm | WEIGHT GRO: | .700000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82042000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| |