Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag Transportsack, mit 4 Hebeschlaufen, Tragfähigkeit 1. 225053-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225053-YY
Herst.-Nr.:
     BU3101
EAN/GTIN:
     4260670130377
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
Big Bag Transportsack, mit 4 Hebeschlaufen, Tragfähigkeit 1.250 kg Ob feines Schüttgut oder grober Kies, Granulat oder Steine: Mit diesem reißfesten Big Bag Transportsack inkl. 4 Hebeschlaufen für die Aufnahme via Stapler entsorgen Sie Baustoffe schnell und einfach. Mit verschiedenen Tragfähigkeiten erhältlich – wahlweise mit Inliner, oben offen, mit Einfüllschürze oder Deckelklappe. Big Bag Transportsack zum einfachen Entsorgen von Baustoffen Mit 4 Hebeschlaufen zur Aufnahme per Stapler Geschlossener Boden Aus stabilem, reißfestem und 100 % recyclingfähigem Polypropylen (PP) Geringer Platzbedarf beim Lagern in unbefülltem Zustand Mit verschiedenen Tragfähigkeiten erhältlich Wahlweise mit Inliner, oben offen, mit Einfüllschürze oder Deckelklappe Ausführung = mit Deckelklappe geschlossener Boden Material = Polypropylen (PP) Volumen = 0,9 m³ Länge = 1100 mm Breite = 900 mm Tiefe = 900 mm Farbe = weiß Eigengewicht = 1,18 kg VE = 20 Stk/VE
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckelklappe\;geschlossener Boden\;
Eigengewicht:
1.18 kg
Volumen:
0.9 m³
Breite:
900 mm
Farbe:
weiß
Länge:
1100 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
900 mm
VE:
20 Stk/VE
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
900.00 mm
DEPTH GRO:
900.00 mm
WEIGHT GRO:
1.180000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: bausack, Transportsäcke Big Bag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,98*
€ 173,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,87*
€ 171,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,46*
€ 164,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,93*
€ 159,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,22*
€ 137,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.