| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-224690-YY Herst.-Nr.: 1017153/ZA102R00300 EAN/GTIN: 4055091215099 |
| |
|
| | |
| Endanschlag für Klein- und Leichtrollenbahn, abklappbar, Bahnbreite 300 mm Der abklappbare Endanschlag für Klein- und Leichtrollenbahnen bewahrt beförderte Waren vor dem Herunterfallen am Bahnende. Gleichzeitig erleichtert er das Verschieben der Bahnelemente. In verschiedenen Größen erhältlich. Endanschlag für Klein- und Leichtrollenbahnen Abklappbar Erleichtert das Manövrieren der Bahnen Für verschiedene Bahnbreiten erhältlich Material = Stahlblech Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | HEIGHT GRO: | 146.00 mm | WIDTH GRO: | 340.00 mm | DEPTH GRO: | 141.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.400000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84313900 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition Schmidt Gevelsberg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |