Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Werkbank Typ L, anthrazit – 87 x 160 x 60 cm – Fachl 224414-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224414-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-224414-YY
EAN/GTIN:
     4251731701032
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Die Werkbank Typ L ist die ideale Lösung für Werkstatt, Keller, Garage & Logistik Der Werktisch mit einer Fachlast von 600 kg punktet mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Er lässt sich privat im Keller, Hobbyraum oder der Garage, aber auch betrieblich in kleinen Lagerräumen für mittelschwere bis schwere Lasten. Weiterhin ist die Werkbank ideal für Logistikbetriebe zum Verpacken von Sendungen oder als Arbeitsfläche in der Werkstatt. Der zusätzliche Fachboden schafft weiteren Stauraum. Das lackierte Metallgestell ist korrosionsbeständig und sorgt dank präziser Verarbeitung und zusätzlicher Verstärkungen für besonders hohe Stabilität.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Außenmaß Höhe:
870 mm
Außenmaß Breite:
1600 mm
Außenmaß Tiefe:
600 mm
Eigengewicht:
26.5 kg
Fachlast max.:
600 kg
Feldlast max.:
1200 kg
RAL Farbe:
RAL 7024 graphitgrau
Böden Material:
Spanplatte
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Steckmontage
Böden Art:
Fachboden
HEIGHT GRO:
1610.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
75.00 mm
WEIGHT GRO:
26.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 110,60*
€ 142,59*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 110,60*
€ 142,59*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.