Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® Industrie Hochdruckreiniger MC 8P-160/2500, Kaltwas 224244-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224244-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     301002535
EAN/GTIN:
     4005337114501
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Nilfisk® Industrie Hochdruckreiniger MC 8P-160/2500, Kaltwasser, mobil Hochdruck-Reinigung mit niedrigem Geräuschpegel: Dank SilentPower-System arbeitet der Nilfisk® Industrie Hochdruckreiniger MC 8P mit langlebiger Keramikkolbenpumpe angenehm leise. Vom großen Reifen bis zum stählernen Rahmen bietet der Kaltwasser-Reiniger hochrobuste Verarbeitung für anspruchsvollste Einsätze. Langlebige Industriepumpe mit Keramikkolben (Pumpleistung: 1.450 U/min) Geräuschreduziert arbeiten dank SilentPower-System Große Räder für einfaches Manövrieren Mit 15-m-HD-Schlauch In 2 Leistungsstufen und mit Edelstahlrahmen (ST) erhältlich Förderleistung = 2500 - 2450 Liter/Stunde Druck = 160 bar Spannung = 400 V Frequenz = 50 Hz Wasserzulauftemperatur max. = 50 °C Schlauchlänge = 15 m Start-Stopp-Automatik = ja Düse = ja Höhe = 910 mm Breite = 660 mm Länge = 900 mm
Weitere Informationen:
Breite:
660 mm
Druck:
160 bar
Düse:
ja
Förderleistung:
2500 - 2450 Liter/Stunde
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
910 mm
Länge:
900 mm
Pumpendrehzahl:
1450 U/min
Schlauchlänge:
15 m
Spannung:
400 V
Start-Stopp-Automatik:
ja
Wasserzulauftemperatur max.:
50 °C
HEIGHT GRO:
1070.00 mm
WIDTH GRO:
715.00 mm
DEPTH GRO:
960.00 mm
WEIGHT GRO:
134.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.845,59*
€ 2.958,55*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.037,46*
€ 3.153,93*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.326,54*
€ 3.447,80*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.390,05*
€ 3.512,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.635,36*
€ 3.759,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.447,80*
€ 4.102,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.422,46*
€ 4.072,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.355,66*
€ 3.993,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.326,54*
€ 3.958,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.