Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewässerschutz Bindevlies X-treme, 1 Rolle, Breite 800 mm, L 223682-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223682-YY
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     WR501
EAN/GTIN:
     4260589112600
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Gewässerschutz Bindevlies X-treme, 1 Rolle, Breite 800 mm, Länge 15 m Das Gewässerschutz-Bindevlies entfernt Kohlenwasserstoffe wie Öl oder Benzin von Wasseroberflächen. Die 1-lagige Struktur mit hohem Absorptionsvermögen ist auch gesättigt noch schwimmfähig. Sie können das Öl-Bindemittel präventiv oder im Notfall einsetzen. Nimmt Kohlenwasserstoffe (Öl, Benzin etc.) auf – kein Wasser 1-lagige Struktur mit hohem Absorptionsvermögen Hohe Strapazierfähigkeit Präventiv und im Notfall einsetzbar In verschiedenen Stärken und Verpackungseinheiten erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = Öl Kraftstoffe Aufnahmekapazität = 199 l Material = Polyethylen (PE) Material Einheit = Tücher Lagen Anzahl = 1-lagig Länge = 15000 mm Breite = 800 mm Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
1-lagig
Aufnahmekapazität:
199 l
Breite:
800 mm
Länge:
15000 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Öl\;Kraftstoffe\;
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen (PE)
Material Einheit:
Tücher
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
11.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 108,92*
€ 138,77*
Frei Haus
ab € 136,63*
€ 170,97*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 146,12*
€ 182,19*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.