Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahnmatte SMF Extra Heavyweight, 1 Rolle, Breite 1.420 mm, L 223668-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223668-YY
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     WM415-H
EAN/GTIN:
     4260589114383
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Bahnmatte SMF Extra Heavyweight, 1 Rolle, Breite 1.420 mm, Länge 25 m, Öl, weiß Die 3-lagige Bahnmatte SMF mit extra verstärkter, fusselfreier Oberfläche nimmt Maschinenöle sauber und sicher auf. Dank der dichten, rutschfesten PE-Folie auf der Unterseite eignet sich das begeh- und befahrbare Bindevlies ideal als Arbeitsunterlage, mit der Sie Reinigungskosten sparen und Sicherheit erhöhen. Hochaufnahmefähiges Bindevlies für Öle Zum Schutz von Böden und Arbeitsflächen Dichte und rutschfeste PE-Folie auf der Unterseite 3-lagige Struktur mit extra verstärkter, fusselfreier Oberfläche Begeh- und befahrbar Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit Mit verschiedenen Breiten und Aufnahmefähigkeiten erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = Öl Aufnahmekapazität = 281 l Material = Polyethylen (PE) Material Einheit = Rolle Lagen Anzahl = 3-lagig Länge = 25000 mm Breite = 1420 mm Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
3-lagig
Aufnahmekapazität:
281 l
Breite:
1420 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Öl
Farbe:
weiß
Länge:
25000 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Material Einheit:
Rolle
HEIGHT GRO:
1420.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
1420.00 mm
WEIGHT GRO:
29.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,36*
€ 519,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,32*
€ 510,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,52*
€ 473,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,17*
€ 458,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,46*
€ 430,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.