Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevlies SMS Heavyweight, Spenderkarton mit 1 Rolle, mehrf 223662-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223662-YY
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     WR223-D
EAN/GTIN:
     4260589114529
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Bindevlies SMS Heavyweight, Spenderkarton mit 1 Rolle, mehrfach perforiert, 3-lagig, Länge 25 m, Öl, weiß Das Bindevlies SMS überzeugt durch eine saubere Aufnahme bei dauerhafter und starker Beanspruchung. Je nach Ausführung eignet sich das 3-lagige Bindetuch für Öl, Chemikalien oder eine Mischung aus Wasser, Öl und Chemikalien. Saubere Aufnahme Fusselfrei, staubarm und reißfest 3-lagige Struktur Präventiv oder im Notfall einsetzbar Verschiedene Ausführungen erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = Öl Aufnahmekapazität = 48 l Material = Polyethylen (PE) Material Einheit = Rolle Lagen Anzahl = 3-lagig Länge = 25000 mm Breite = 400 mm Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
3-lagig
Aufnahmekapazität:
48 l
Breite:
400 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Öl
Farbe:
weiß
Länge:
25000 mm
Material Einheit:
Rolle
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
320.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
3.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, bindevlies rollen, bindevlies, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.