| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-223511-YY Herst.-Nr.: JSM26827AI EAN/GTIN: 0697841127227 |
| |
|
| | |
| Abfallsäcke für Justrite® Sicherheits-Standascher, alubeschichtet, 10er-Pack Die Abfallsäcke für den Sicherheitsbehälter, alubeschichtet, können Sie zusätzlich in die Behälter der Sicherheitsascher einsetzen, wodurch Ihnen das Reinigen des Behälters erleichtert wird. Die Abfallsäcke sind nicht brennbar. Mit Aluminium beschichtet Feuerhemmend Eigenschaften = alubeschichtet Eigengewicht = 1 kg VE = 10 Stk/VE Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 1 | Eigenschaften: | alubeschichtet | VE: | 10 Stk/VE | HEIGHT GRO: | 25.00 mm | WIDTH GRO: | 356.00 mm | DEPTH GRO: | 508.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39232990 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| |