Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Sparanfeuchter aus Stahlblech, gelb, 1 Liter 223471-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223471-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JUT10118YL
EAN/GTIN:
     0697841002715
Suchbegriffe:
Annetzkanne
Sparanfeuchter
justrite sparanfeuchter stahl 1,0 l
annetzkanne 1l
Justrite® Sparanfeuchter aus Stahlblech, gelb, 1 Liter Mit dem Sparanfeuchter Justrite aus Stahlblech können Sie ein leichtes Anfeuchten von Putzlappen, Schwämmen o. Ä. einfach durchführen. Die austretenden Dämpfe, die während der Benetzung entstehen können, werden durch diesen Behälter auf ein Minimum reduziert. Aus Stahlblech, pulverbeschichtet Innen zinnbeschichtet Tränkteller mit Flammsperre Pumpwerk aus Messing und PPS Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8 In unterschiedlichen Farben und Behältervolumina verfügbar Behältertyp = Sparanfeuchter Verschluss Typ = Pumpwerk mit Annetzteller Flammensperre = ja FM approved = ja Annetzteller Durchmesser = 130 mm Farbe = gelb Material = Stahlblech Durchmesser = 180 mm Höhe = 140 mm Volumen = 1 l Eigengewicht = 1,1 kg
Weitere Informationen:
Annetzteller Durchmesser:
130 mm
Durchmesser:
180 mm
Eigengewicht:
1.1
Farbe:
gelb
Höhe:
140
Volumen:
1 l
Behältertyp:
Sparanfeuchter
Flammensperre:
ja
FM approved:
ja
Material:
Stahlblech
Verschluss Typ:
Pumpwerk mit Annetzteller
HEIGHT GRO:
203.00 mm
WIDTH GRO:
203.00 mm
DEPTH GRO:
229.00 mm
WEIGHT GRO:
1.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: justrite sparanfeuchter, Sicherheitsbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 63,54*
€ 78,80*
€ 4,95*
ab € 63,48*
€ 78,80*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 68,22*
€ 84,01*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 83,49*
€ 101,92*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.