| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-223432-YY Herst.-Nr.: JCN7225150 EAN/GTIN: 0697841140578 |
| |
|
| | |
| Justrite® Sicherheitsdosierbehälter, Messing-Zapfhahn 3/4", rot, 9,5 Liter Mit brennbaren Flüssigkeiten sicher umgehen: Der Justrite Sicherheitsdosierbehälter sorgt dank auslaufsicherem Deckel inkl. Selbstverschluss für ordentliches Handling beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten. Ein Messingzapfhahn hilft beim zielgenauen Abfüllen in kleine Behälter oder Flaschen. Selbstschließender Deckel und Messingzapfhahn mit 3/4-Gewinde 100 % auslaufsicher Automatik-Entlüftung durch Überdruckentlastungskappen verhindert Explosion Mit Wärme ableitender Edelstahl-Flammensperre (Rückzündungs-Stopp) Chemikalienresistente Pulverbeschichtung FM-zertifiziert Behältertyp = Dosierkanne Überdruckventil = ja Flammensperre = ja FM approved = ja Farbe = rot Material = Stahlblech Durchmesser = 298 mm Höhe = 292 mm Volumen = 9,5 l Eigengewicht = 3,5 kg Weitere Informationen: | | Volumen: | 9.5 l | Behältertyp: | Dosierkanne | Durchmesser: | 298 mm | Eigengewicht: | 3.5 kg | Farbe: | rot | Flammensperre: | ja | FM approved: | ja | Höhe: | 292 mm | Material: | Stahlblech | Überdruckventil: | ja | HEIGHT GRO: | 330.00 mm | WIDTH GRO: | 330.00 mm | DEPTH GRO: | 305.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.200000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73102990 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,28* | € 211,01* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,87* | € 218,45* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 195,83* | € 240,14* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 195,53* | € 240,14* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,57* | € 275,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|