| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-222484-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8000463003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HAZET Teleskopmagnetheber 4850-1 Gesamt-L.670mm Magnetkopf-D.6mm m.Düsennadel teleskopisch ausziehbar mit starkem Magnet-Kopf zum Aufheben von heruntergefallenen Teilen wie Schrauben o.ä. integrierte Düseneinstellnadel (durch Schutzkappe gesichert) der ausgezogene Teleskopstab zeigt die Strahlrichtung der Düse an Einstellnadel Ø 0,7 mm Länge eingeschoben: 155mm Zubehör: mit Düsennadel Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 75.00 mm | DEPTH GRO: | 230.00 mm | WEIGHT GRO: | .040000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85051190 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialwerkzeug |
| | |
| |