Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX Schmutzlöser/ Werkstattreiniger ca.1:20 25l Kanister 220002-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-220002-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000347510
EAN/GTIN:
     4064700512603
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
SONAX Schmutzlöser/ Werkstattreiniger ca.1:20 25l Kanister stark alkalisches, schnelltrennendes und abscheiderfreundliches Reinigerkonzentrat für Hochdruck, Heißwasser- und Dampfstrahlgeräte starke Schmutzablagerungen durch Öle, Fette und Eiweißverschmutzungen wie z. B. Insekten werden schnell und gründlich entfernt schwach schäumend und somit ideal für den Einsatz als Bodenreiniger in Scheuersaugmaschinen geeignet auch im Lebensmittelbereich und zur Wohnwagenreinigung geeignet NTA-frei (Nitrilotriactetat, Nitrilotriessigsäure) NSF A1 registriert (Reg.-Nr. 151477) Dosierung: ca. 1:20 Gebinde: Kanister
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
490.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
28.060000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,90*
€ 231,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.