Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-219423-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000844422 EAN/GTIN: 4014855043637 |
| |
|
| | |
| KLINGSPOR Schleifgewebe KL 385 JF L280xB230mm K.60 f.Holz/Metall Korund Korund ideal für den Handschliff von Metall- und Holzoberflächen flexibel und anpassungsfähig mit hoher Lebensdauer Blattware Abmessung 280 x 230 mm Material: Korund Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1.00 mm | WIDTH GRO: | 140.00 mm | DEPTH GRO: | 230.00 mm | WEIGHT GRO: | .020000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,75* | € 0,99* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,0613* | € 7,2913* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,50* | ab € 34,57* | € 45,46* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Box | Frei Haus | ab € 32,85* | € 48,80* | | | | Lager 4445 | | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 60,16* | € 64,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 50 Stück (ab € 1,2032* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 648,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|