Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILFISK Rohrreinigungsset 15m 218583-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-218583-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000897257
EAN/GTIN:
     4055091300900
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Set
Rohrreinigersset
Rohrreinigungsset
hochdruckreiniger set
NILFISK Rohrreinigungsset 15m zur einfachen Reinigung von verstopften Abflüssen, Rohren oder Regenrinnen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
105.00 mm
WIDTH GRO:
255.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39173900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.