Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappes Bohrer-/Innensechskanthalter H35xB200xT30mm f.14 Teil 212754-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-212754-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000428066
EAN/GTIN:
     4054773012568
Suchbegriffe:
Inbusschlüsselhalter
Torxschlüsselhalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Kappes Bohrer-/Innensechskanthalter H35xB200xT30mm f.14 Teile f.Lochplatten diverse Ø passend für: Lochplatten
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
65.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.180000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lochplatte, Werkzeughalter für Lochplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.