Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWO Ausblaseset airbasic Kupplungsstecker DN 7,2 m.Verl.u.6, 212212-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-212212-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000351801
EAN/GTIN:
     4030875111514
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
EWO Ausblaseset airbasic Kupplungsstecker DN 7,2 m.Verl.u.6,0m Schlauch dosierbar mit Verlängerung, Spiralschlauch aus Polyurethan montiert mit selbststellender Kupplung und Stecknippel max. Arbeitslänge: ca. 60 % der gestreckten Länge
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
.840000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 33,28*
€ 42,78*
1 Tag
16
1
€ 5,50*
ab € 33,45*
€ 42,82*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 33,54*
€ 42,97*
1 Tag
16
2
Frei Haus
ab € 33,69*
€ 45,40*
Lager 4445
105
1
€ 7,90*
ab € 65,65*
€ 82,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
472.31
ab € 28,91*
Ähnlich
PROMAT
8000369109
ab € 22,48*
Ähnlich
PROMAT
8000369110
ab € 27,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.