Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Absperrdeich, LxB 7,6 x 0,2 m 211789-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211789-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28454BU
EAN/GTIN:
     0697841157248
Suchbegriffe:
Absperrdeich
Hochwasserschutzschlauch
Justrite® Absperrdeich, LxB 7,6 x 0,2 m Flüssigkeiten sicher umlenken: mit dem Justrite Absperrdeich. Der flexible, wassergefüllte Damm eignet sich zum kontrollierten Umleiten von Regenwasser, Überläufen oder kontaminiertem Reinigungswasser. Der Wall hilft Ihnen, die Vorschriften für Regenwasser gemäß Umweltschutzbehörde einzuhalten. Zum kontrollierten Umlenken von Flüssigkeiten Hilft beim Einhalten behördlicher Vorschriften im Bereich Regenwasser Flexible PVC-Filmkonstruktion zur Anpassung an unebene Untergründe Mit einfach zu öffnendem Stopfen für Standard-Wasserschlauch Schnell und flexibel einsetzbar Material = PVC Länge = 7600 mm Breite = 229 mm Farbe = blau
Weitere Informationen:
Breite:
229 mm
Länge:
7600 mm
Farbe:
blau
Material:
PVC
HEIGHT GRO:
152.00 mm
WIDTH GRO:
457.00 mm
DEPTH GRO:
305.00 mm
WEIGHT GRO:
2.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Kanalschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,42*
€ 320,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,88*
€ 316,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,57*
€ 294,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,30*
€ 281,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,33*
€ 256,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.