Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Set Premium, Rolltonne, Chemikalien, Aufnahmekapazit 211364-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211364-YY
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     KCG3
EAN/GTIN:
     4260589113362
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Notfall-Set Premium, Rolltonne, Chemikalien, Aufnahmekapazität 200 l, gelb Das Notfall-Set Premium mit einer Aufnahmekapazität von insgesamt 200 l dient der Vorsorge im Umgang mit flüssigen Gefahrstoffen. Im Schadensfall nimmt die Bindemittelkombination aus Bindevliesen und Bindegranulat Öle, Chemikalien sicher und effektiv auf. Unterschiedliche Farben des Bindungsvlieses zeigen den jeweiligen Anwendungsbereich an. Notfall-Set mit PP-Bindevlies und Bindegranulat Mit Aufnahmekapazität von insgesamt 200 l Für verschiedene Anwendungsbereiche erhältlich Inkl. Kunststofftonne mit 2 Rädern und Deckel Geeignet für Flüssigkeiten = Chemikalien Aufnahmekapazität = 200 l Material = Polypropylen (PP) Material Einheit = Tücher Einlagige Tücher Anzahl = 100 Wischtücher Anzahl = 20 Handschuhe Anzahl = 1 Kissen Anzahl = 2 Schlängel Anzahl = 4 Entsorgungssack Anzahl = 5 Breite = 730 mm Farbe = gelb
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
200 l
Geeignet für Flüssigkeiten:
Chemikalien
Einlagige Tücher Anzahl:
100
Entsorgungssack Anzahl:
5
Farbe:
gelb
Handschuhe Anzahl:
1
Kissen Anzahl:
2
Schlängel Anzahl:
4
Wischtücher Anzahl:
20
Breite:
730 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Material Einheit:
Tücher
HEIGHT GRO:
1060.00 mm
WIDTH GRO:
730.00 mm
DEPTH GRO:
570.00 mm
WEIGHT GRO:
61.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set chemikalien, bindemittel notfall-set, Leckage-Notfallsets
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 345,57*
€ 420,23*
17 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 343,83*
€ 420,81*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 349,39*
€ 426,27*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,27*
€ 507,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,86*
€ 484,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,00*
€ 437,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,87*
€ 429,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,39*
€ 415,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.