Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Box, Öl, Aufnahmekapazität 1.200 l 211361-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211361-YY
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     SB1200
EAN/GTIN:
     4260589111788
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Notfall-Box, Öl, Aufnahmekapazität 1.200 l Das Notfall-Box mit einer von Aufnahmekapazität 650 oder 1.200 l dient der Vorsorge im Umgang mit Kohlenwasserstoffen wie Ölen und Kraftstoffen jeder Art. Im Schadensfall nimmt das im Handumdrehen einsetzbare Bindevlies aus Polypropylen (PP) ausgetretene Gefahrstoffe effektiv auf. Notfall-Box mit PP-Bindevlies Zur sicheren Aufnahme von allen Kohlenwasserstoffen Inkl. abschließbarem PE-Lagerbehälter Geringe Entsorgungskosten dank hoher Saugleistung Mit Aufnahmekapazität von 650 l oder 1.200 l erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = Öl Aufnahmekapazität = 1,200 l Material = Polypropylen (PP) Material Einheit = Tücher Einlagige Tücher Anzahl = 400 Wischtücher Anzahl = 20 Handschuhe Anzahl = 2 Kissen Anzahl = 10 Schlängel Anzahl = 10 Entsorgungssack Anzahl = 10 Breite = 1010 mm Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
1200 l
Breite:
1010 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Öl
Einlagige Tücher Anzahl:
400
Entsorgungssack Anzahl:
10
Farbe:
weiß
Handschuhe Anzahl:
2
Kissen Anzahl:
10
Schlängel Anzahl:
10
Wischtücher Anzahl:
20
Material:
Polypropylen (PP)
Material Einheit:
Tücher
HEIGHT GRO:
1460.00 mm
WIDTH GRO:
1010.00 mm
DEPTH GRO:
975.00 mm
WEIGHT GRO:
107.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, Leckage-Notfallsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.247,88*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.247,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.387,50*
€ 1.651,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.375,01*
€ 1.636,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.313,83*
€ 1.563,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.278,11*
€ 1.520,95
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.247,88*
€ 1.484,98
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.