Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchmaschine HSD VOLTA-T+ "FM", mit Magnetfeldbremse, Wic 210819-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210819-YY
Hersteller:
     Pro-System Verpackungstechnik
Herst.-Nr.:
     M351154EW
EAN/GTIN:
     4055091211985
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
Stretchmaschine HSD VOLTA-T+ "FM", mit Magnetfeldbremse, Wickelhöhe 3.000 mm Die Stretchmaschine HSD VOLTA-T+ verbindet Paletten-Stretching und Wiegen in einem kompakten Gerät mit offenem Drehteller. Nutzen Sie 6 verschiedene Wickelabläufe und bis zu 32 unterschiedliche Programme und sichern Sie bevorzugte Einstellungen per Key-Lock-Funktion. Platzsparender offener Drehteller mit integrierter Waage (Ziffernschritt 500 g) 32 Programme speicherbar, 6 Wickelprogramme voreingestellt Drehteller-Geschwindigkeit regelbar, inkl. sanftes An- und Auslaufen Handbetrieb, Automatik oder Betrieb mit vorgegebener Höhe möglich Integrierter Palettenzähler Apparattyp = Folien-Stretch-Maschine Arbeitsweise = halbautomatisch Bedienung = halbautomatisch Belastbarkeit = 1.200 kg Folien Bremse = Magnetfeldbremse Stretch-Zyklen = Kreuzwicklung Spiralwicklung Hochwickeln mit Deckblattfunktion Verstärkungswicklung Herunterwickeln Programme individuell einstellbar = ja Wickel-Programme Anzahl = 6 Wickelhöhe = 3000 mm Säulen Höhe = 3080 mm Drehteller Antrieb = stufenlos regelbar Drehteller Durchmesser = 1650 mm Drehteller Geschwindigkeit max. = 6 U/min Palettenwicklung pro Minute = 0,33 Palettenhöhe max. = 3000 mm Palette max. Gewicht = 1200 kg Grundfläche Länge = 3010 mm Grundfläche Breite = 1800 mm Folie Länge = 1500 m Folie Breite = 500 mm Stretchfolie inklusive = nein Sanftanlauf = ja Farbe = schwarz orange RAL Farbe = RAL 2004 reinorange RAL 9005 tiefschwarz
Weitere Informationen:
Wickel-Programme Anzahl:
6
Drehteller Geschwindigkeit max.:
6 U/min
Paletten Höhe max.:
3000 mm
Sanftanlauf:
ja
Säulen Höhe:
3080 mm
Stretch-Zyklen:
Kreuzwicklung\;Spiralwicklung\;Hochwickeln\;mit Deckblattfunktion\;Verstärkungswicklung\;Herunterwickeln\;
Wickelhöhe:
3000 mm
Folien Bremse:
Magnetfeldbremse
Apparattyp:
Folien-Stretch-Maschine
Bedienung:
halbautomatisch
Belastbarkeit:
1200 kg
Drehteller Durchmesser:
1650 mm
Farbe:
schwarz\;orange\;
Grundfläche Breite:
1800 mm
Grundfläche Länge:
3010 mm
Palette max. Gewicht:
1200 kg
Palettenwicklung pro Minute:
0.33
Programme individuell einstellbar:
ja
RAL Farbe:
RAL 2004 reinorange\;RAL 9005 tiefschwarz\;
Stretchfolie inklusive:
nein
Folie Breite:
500 mm
Folie Länge:
1500 m
Drehteller Antrieb:
stufenlos regelbar
Arbeitsweise:
halbautomatisch
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
3500.00 mm
WEIGHT GRO:
650.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.801,00*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.907,67*
€ 15.360,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.859,45*
€ 15.302,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.801,00*
€ 15.233,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.