Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchmaschine HSD VOLTA-T+ "FM", Drehteller Ø 1.650 x 2.50 210784-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210784-YY
Hersteller:
     Pro-System Verpackungstechnik
Herst.-Nr.:
     M351124E
EAN/GTIN:
     4055091211527
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
Stretchmaschine HSD VOLTA-T+ "FM", Drehteller Ø 1.650 x 2.500 mm, Beschickungswinkel 90° Die Stretchmaschine HSD VOLTA-T+ dient dem professionellen Verpacken von Paletten: Fahren Sie den Gabelhubwagen zum Stretchen einfach auf den offenen Hufeisen-Drehteller. 6 vorprogrammierte Wickelabläufe und 32 speicherbare Programme sorgen für kostensparendes Umwickeln. Befahrbarer Hufeisen-Drehteller 6 vorprogrammierte Wickelabläufe 32 Programme speicherbar Fuß- und Kopfwicklung getrennt regelbar Sanfter An- und Auslauf des Drehtellers Optional mit Magnetfeldbremse (FM), Folienvordehnung mit festem Vordehnungs-Satz (PW) oder stufenloser Vordehnung (ULTRA) Apparattyp = Folien-Stretch-Maschine Arbeitsweise = halbautomatisch Bedienung = elektrisch Belastbarkeit = 1.200 kg Folien Bremse = Magnetfeldbremse Stretch-Zyklen = Kreuzwicklung Spiralwicklung Hochwickeln mit Deckblattfunktion Verstärkungswicklung Herunterwickeln Programme individuell einstellbar = ja Wickel-Programme Anzahl = 32 Wickelhöhe = 2500 mm Säulen Höhe = 2580 mm Drehteller Antrieb = regelbar Drehteller Durchmesser = 1650 mm Drehteller Geschwindigkeit max. = 6 U/min Palettenwicklung pro Minute = 0,33 Palette Länge max. = 1200 mm Palette Breite max. = 1000 mm Palettenhöhe max. = 2500 mm Palette max. Gewicht = 1200 kg Grundfläche Länge = 3010 mm Grundfläche Breite = 1650 mm Folie Breite = 500 mm Stretchfolie inklusive = nein Sanftanlauf = ja RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz RAL 2004 reinorange Eigengewicht = 525 kg
Weitere Informationen:
Wickel-Programme Anzahl:
32
Apparattyp:
Folien-Stretch-Maschine
Bedienung:
elektrisch
Belastbarkeit:
1200 kg
Drehteller Durchmesser:
1650 mm
Eigengewicht:
525 kg
Grundfläche Breite:
1650 mm
Grundfläche Länge:
3010 mm
Drehteller Geschwindigkeit max.:
6 U/min
Palette Breite max.:
1000 mm
Palette max. Gewicht:
1200 kg
Paletten Höhe max.:
2500 mm
Palette Länge max.:
1200 mm
Palettenwicklung pro Minute:
0.33
Programme individuell einstellbar:
ja
RAL Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz\;RAL 2004 reinorange\;
Sanftanlauf:
ja
Säulen Höhe:
2580 mm
Stretchfolie inklusive:
nein
Folie Breite:
500 mm
Stretch-Zyklen:
Kreuzwicklung\;Spiralwicklung\;Hochwickeln\;mit Deckblattfunktion\;Verstärkungswicklung\;Herunterwickeln\;
Wickelhöhe:
2500 mm
Drehteller Antrieb:
regelbar
Folien Bremse:
Magnetfeldbremse
Arbeitsweise:
halbautomatisch
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
3200.00 mm
WEIGHT GRO:
650.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.449,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.586,98*
€ 9.028,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.558,04*
€ 8.994,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.457,29*
€ 8.874,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.449,26*
€ 8.864,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.