Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA 6-Eck Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2500x2165x840mm, 6 x 4 210289-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210289-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.200.010.F
EAN/GTIN:
     4055091261089
Suchbegriffe:
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
sechseck werkbank
LISTA 6-Eck Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2500x2165x840mm, 6 x 4 Schubladen, lichtblau, RFID Lock 6-Eck Werkbank LISTA Einheit: 27 x 36 E Breite mm: 2500 Tiefe mm: 2165 Höhe mm: 840 Arbeitsplatte: Multiplex Plattenstärke mm: 40 Gehäusebreite mm: 564 Gehäusetiefe mm: 725 Gehäusehöhe mm: 800 Lichte Höhe mm: 700 Anzahl Schubladen: 6 x 4
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
2500.00 mm
DEPTH GRO:
2200.00 mm
WEIGHT GRO:
251.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Gruppenwerkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.354,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.790,37*
€ 10.460,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.690,40*
€ 10.341,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.449,70*
€ 10.055,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.354,24*
€ 9.941,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.