Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 1500x800x900mm, Buche, 6 Schu 209654-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-209654-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.936.010.F
EAN/GTIN:
     4055091258898
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 1500x800x900mm, Buche, 6 Schubladen, lichtblau, RFID Lock Werkzeug und Zubehör gut erreichbar und diebstahlgeschützt bereithalten: dank 6 Schubfächern mit Vollauszug und KEY Lock in der LISTA Werkbank (B x T x H) 1.500 x 800 x 900 mm. Die wertige Werkbank „Made in Europe “ besticht durch hohe Materialgüte wie beim rostfreien Stahlblech. Arbeitsfläche aus hochwertigem Buche-Vollholz Schubladen-Vollauszug für komfortables Handling Mit RFID-Schließsystem als Diebstahlschutz Für höchste Flächenbelastung geeignet Extra hohe Schubladen-Tragkraft von 75 kg Mit 10 Jahren Herstellergarantie, „Made in Europe" Maßeinheit LISTA Werkbank 27 x 36 E Lichtblaue Pulverlackierung Bestückbar mit passgenauen Ausstattungselementen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
168.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.777,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.032,06*
€ 2.418,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.011,66*
€ 2.393,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.909,22*
€ 2.271,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.847,43*
€ 2.198,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.777,25*
€ 2.114,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.