Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x750x890mm, Multiplex, 5 209614-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-209614-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.926.010.F
EAN/GTIN:
     4055091261980
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x750x890mm, Multiplex, 5 Schubladen, lichtblau, RFID Lock In der LISTA Stahlblech-Werkbank (B x T x H) 2.000 x 750 x 890 mm mit 5 Auszügen lagern Sie Ihr Werkzeug diebstahlsicher und bequem zugänglich. Dafür sorgen das RFID-Schließsystem und 100 % ausziehbare Schubladen. Hochwertige Multiplex-Platte Schubladen-Vollauszug für komfortables Handhaben Diebstahlsicher abschließbar dank RFID Lock Für hohe Flächenbelastung geeignet Schublade stark belastbar dank 75 kg Tragkraft Hergestellt in Deutschland & Schweiz (10-Jahres-Qualitätsgarantie) Maße: (B x T x H) 2.000 x 750 x 890 mm In Lichtblau Mit passgenauem Zubehör flexibel konfigurierbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
162.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.629,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.860,18*
€ 2.213,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.834,03*
€ 2.182,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.741,79*
€ 2.072,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.685,89*
€ 2.006,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.629,68*
€ 1.939,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.