Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x750x890mm, Multiplex, 5 209612-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-209612-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.926.010.A
EAN/GTIN:
     4055091262314
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x750x890mm, Multiplex, 5 Schubladen, lichtblau, AUTO Lock Diese rostfreie LISTA Werkbank (B x T x H) 2.000 x 750 x 890 mm aus Stahlblech ermöglicht einfache Arbeitsabläufe und dauerhafte Ordnung in Ihrem Betrieb. Per CODE Lock schützen Sie Werkzeug und Zubehör in 5 Schubladen mit Vollauszug. Hochwertige Multiplex-Werkbankplatte Vollausziehbare Schubladen mit Herausfallsicherung AUTO Lock-System öffnet und verriegelt wahlweise automatisch oder auf Knopfdruck Für hohe Flächenbelastung geeignet Hochbelastbar mit 75 kg pro Schublade Qualitätsprodukt – hergestellt in Deutschland und der Schweiz Maßeinheit LISTA Werkbank 27 x 36 E Lichtblaue Pulverlackierung In unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
169.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.749,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.015,91*
€ 2.398,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.985,44*
€ 2.362,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.880,24*
€ 2.237,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.818,17*
€ 2.163,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.749,62*
€ 2.082,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.