Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 1500x800x900mm, Buche, 4 Schu 209590-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-209590-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.920.010.F
EAN/GTIN:
     4055091262185
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 1500x800x900mm, Buche, 4 Schubladen, lichtblau, RFID Lock Robust, diebstahlsicher, hochwertig: Die LISTA Werkbank (B x T x H) 1.500 x 800 x 900 mm aus stabilem Stahlblech bietet Ihnen mit 4 Schubladen inkl. Vollauszug gut erreichbaren Stauraum für Werkzeug und Zubehör. Ein CODE Lock-System schützt das Equipment vor Fremdzugriff. Arbeitsfläche aus strapazierfähigem Buche-Vollholz 4 Vollauszüge für komplette Übersicht Zugriffe auf Schubladen- bzw. Schrankelement via Computer abrufbar Für hohe Flächenbelastung geeignet Schublade stark belastbar dank 75 kg Tragkraft „Made in Europe"-Qualität Maße: (B x T x H) 1.500 x 800 x 900 mm Lichtblau pulverlackiert Unterschiedliche Ausstattungsvarianten erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
147.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.528,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.760,78*
€ 2.095,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.736,39*
€ 2.066,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,91*
€ 1.962,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.594,80*
€ 1.897,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.528,90*
€ 1.819,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.