| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-209588-YY Herst.-Nr.: 78.920.010.A EAN/GTIN: 4055091262079 |
| |
|
| | |
| LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 1500x800x900mm, Buche, 4 Schubladen, lichtblau, AUTO Lock Lagern Sie Werkzeug sowie Zubehör griffbereit und diebstahlgeschützt: in den 4 Vollauszug-Schubfächern der LISTA Werkbank (B x T x H) 1.500 x 800 x 900 mm mit CODE Lock. Der hochwertige Schrank „Made in Europe “ überzeugt durch sein rostfreies Stahlblech-Gehäuse. Ausgestattet mit hochwertiger Buche-Vollholzplatte 4 Schubladen mit 100-%-Auszug und optimaler Mantelhöhe Mit bequemem vollautomatischem AUTO Lock als Diebstahlschutz Für hohe Flächenbelastung ausgelegt 75 kg Tragkraft pro Schublade für stärkste Beanspruchung Mit 10 Jahren Garantie, „Made in Europe" Maßeinheit LISTA Werkbank 27 x 36 E Lichtblau Mit konfigurierbaren Schubladeneinsätzen erweiterbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 900.00 mm | WIDTH GRO: | 1500.00 mm | DEPTH GRO: | 800.00 mm | WEIGHT GRO: | 154.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |