| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-209550-YY Herst.-Nr.: 78.910.010.F EAN/GTIN: 4055091253121 |
| |
|
| | |
| LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x750x890mm, Multiplex, 3 Schubladen, lichtblau, RFID Lock Robust, diebstahlsicher, wertbeständig: Die LISTA Werkbank (B x T x H) 2.000 x 750 x 890 mm aus stabilem Stahlblech bietet Ihnen mit 3 Schubladen inkl. Vollauszug gut zugänglichen Stauraum für Werkzeug und Zubehör. Ein RFID-Schließsystem schützt das Inventar vor Fremdzugriff. Ausgestattet mit bewährter Multiplex-Werkbankplatte 3 Vollauszüge für komplette Übersicht Diebstahlsicher verschließbar dank RFID Lock Für normale Flächenbelastung geeignet Hochbelastbar mit 75 kg pro Schublade Qualitätsprodukt – hergestellt in Deutschland und der Schweiz Maßeinheit LISTA Werkbank 27 x 36 E Lichtblau Mit konfigurierbaren Einsätzen erweiterbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 890.00 mm | WIDTH GRO: | 2000.00 mm | DEPTH GRO: | 800.00 mm | WEIGHT GRO: | 133.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |